Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - EGT 14/2 A Eingießtopf für UP14/2 Marine Lautsprecher weiß

kopierenkopieren
WHD - EGT 14/2 A Eingießtopf für UP14/2 Marine Lautsprecher weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1490 1401 00100

  • Geeignet für - Lautsprecher

  • Montageart - Decke

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106011484

Sonepar Artikelnummer

120381285

Hersteller Artikelnummer

1490 1401 00100

Hersteller Typ

1490 1401 00100

Hersteller Artikel Nr.:

1490 1401 00100

Geeignet für:

Lautsprecher

Montageart:

Decke

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85189000

Gewicht:

0.001 kg

Eingießtopf aus Kunststoff, mit Putzausgleichsring, für Betondecken, passend für den Einbau-Lautsprecher UP 14 und UP 14/2.