Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - Exciter Typ X 32-4 Lautsprecher 4Ohm

kopierenkopieren
WHD - Exciter Typ X 32-4 Lautsprecher 4Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1300 3200 00400

  • Farbe - grau

  • Nennbelastbarkeit - 15 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106035022

Sonepar Artikelnummer

120381282

Hersteller Artikelnummer

1300 3200 00400

Hersteller Typ

1300 3200 00400

Hersteller Artikel Nr.:

1300 3200 00400

Farbe:

grau

Nennbelastbarkeit:

15 W

Aktiv-System:

Nein

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Impedanz:

4 Ohm

Musikbelastbarkeit:

4 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Tiefe:

26 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

0.001 kg

Verwandeln Sie jede Oberfläche in einen Lautsprecher - mit erstaunlicher Klangqualität. Der Exciter/Körperschallwandler X 32-4 besticht durch seine sehr gute Baßwiedergabe. Er lässt sich mittels der im Lieferzustand bereits aufgebrachten selbstklebenden Folie vertikal auf viele unterschiedliche Flächen kleben, die dann als Resonanzkörper dienen. So werden Decken, Schränke etc. zum Lautsprecher. Sie können die Exciter auch horizontal, z.B. auf Küchenfronten etc. aufschrauben. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Egal ob Küchenfronten, Seitenwände von Schränken oder Sockelleisten - selbst Glasfronten, Spiegel sowie Projektionsflächen und Whiteboards werden durch die WHD-Exciter zum Lautsprecher. Hinweis: Die angegebenen Werte für Schalldruckpegel, Frequenzbereich und Abstrahlwinkel sind abhängig vom eingesetzten Material.