Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - Exciter Typ X 32-8 Lautsprecher 8Ohm

kopierenkopieren
WHD - Exciter Typ X 32-8 Lautsprecher 8Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1300 3200 00800

  • Farbe - grau

  • Aktiv-System - Nein

  • Bluetooth - Nein

  • Standlautsprecher - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106037200

Sonepar Artikelnummer

121252510

Hersteller Artikelnummer

1300 3200 00800

Hersteller Typ

1300320000800

Hersteller Artikel Nr.:

1300 3200 00800

Farbe:

grau

Aktiv-System:

Nein

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Verwandeln Sie jede Oberfläche in einen Lautsprecher - mit erstaunlicher Klangqualität. Der Exciter/Körperschallwandler X 32 besticht durchseine sehr gute Baßwiedergabe. Er lässt sich mittels der im Lieferzustand bereits aufgebrachten selbstklebenden Folie horizontal auf vieleunterschiedliche Flächen kleben, die dann als Resonanzkörper dienen. So werden Decken, Schränke etc. zum Lautsprecher. Sie können dieExciter auch vertikal, z.B. auf Küchenfronten etc. aufschrauben. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Egal ob Küchenfronten, Seiten -wände von Schränken oder Sockelleisten - selbst Glasfronten, Spiegel sowie Projektionsflächen und Whiteboards werden durch die WHD-Exciterzum Lautsprecher.