Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - HighEnd Lautsprecher S 350 mit Deckenhalterung weiß

kopierenkopieren
WHD - HighEnd Lautsprecher S 350 mit Deckenhalterung weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1013 5003 00400

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106038931

Sonepar Artikelnummer

121252293

Hersteller Artikelnummer

1013 5003 00400

Hersteller Typ

1013500300400

Hersteller Artikel Nr.:

1013 5003 00400

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Der S 350 verwöhnt nicht nur Ihre Ohren durch brillanten Klang, sondern auch Ihre Augen durch attraktives Design und hochwertige Materialien – ob zu Hause (Heimkino), in edlen Boutiquen, feinen Restaurants oder angesagten Lounges.Der S 350 ist ein 2-Wege High End-Designlautsprecher mit Langhub-Basschassis und Bändchenhochtöner. Das Gehäuse des S 350 besteht aus Zink-Druckguss, die Abdeckung des Bändchenhochtöners und das rückseitige Gehäuse aus Aluminium, die Hochtonabdeckung und der Ring um den Tieftöner aus hochwertigem Acrylglas.Erhältilch als:- Standversion inkl. stabilem Standfuß- Kugelgelenkversion inkl. Befestigungsmaterial- Deckenhalterung S 350 DH (weiß, schwarz)