WHD - HighEnd Lautsprecher S 350 mit Kugelgelenkhalterung weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013 5003 00500
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 30 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106039778
Sonepar Artikelnummer
120456853
Hersteller Artikelnummer
1013 5003 00500
Hersteller Typ
1013 5003 00500
Hersteller Artikel Nr.:
1013 5003 00500
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
30 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
60 .. 23000 Hz
Impedanz:
8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
60 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Breite:
188 mm
Höhe:
292 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
0.001 kg


