Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - HighEnd Lautsprecher S 350 mit Standfuß weiß

kopierenkopieren
WHD - HighEnd Lautsprecher S 350 mit Standfuß weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1013 5003 00000

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106035060

Sonepar Artikelnummer

121252292

Hersteller Artikelnummer

1013 5003 00000

Hersteller Typ

1013500300000

Hersteller Artikel Nr.:

1013 5003 00000

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Der S 350 verwöhnt nicht nur Ihre Ohren durch brillanten Klang, sondern auch Ihre Augen durch attraktives Design und hochwertige Materialien ob zu Hause (Heimkino), in edlen Boutiquen, feinen Restaurants oder angesagten Lounges. Der S 350 ist ein 2-Wege High End-Designlautsprecher mit Langhub-Basschassis und Bändchenhochtöner. Das Gehäuse des S 350 besteht aus Zink-Druckguss, die Abdeckung des Bändchenhochtöners und das rückseitige Gehäuse aus Aluminium, die Hochtonabdeckung und der Ring um den Tieftöner aus hochwertigem Acrylglas. Erhältilch als: - Standversion inkl. stabilem Standfuß - Wandversion 90 inkl. Befestigungsmaterial - Wandversion geneigt inkl. Befestigungsmaterial - Eckversion inkl. Befestigungsmaterial