WHD - HLS 51-20-weiss RAL 9016 Halogenlautsprecher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060 0500 00103
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 3 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106017660
Sonepar Artikelnummer
120528419
Hersteller Artikelnummer
1060 0500 00103
Hersteller Typ
1,06005E+14
Hersteller Artikel Nr.:
1060 0500 00103
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
3 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
1
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
200 .. 16000 Hz
Impedanz:
20 Ohm
Musikbelastbarkeit:
4 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
27 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182900
Gewicht:
0.060 kg


