Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - IR 19 BT, Internet Radio, DAB+ m. Bluetooth, USB Player und LAUX-in, sw

kopierenkopieren
WHD - IR 19 BT, Internet Radio, DAB+ m. Bluetooth, USB Player und LAUX-in, sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1060 0504 10101

  • DAB+ - Ja

  • Internet-Radio - Ja

  • UKW-Empfänger - Ja

  • RDS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106043744

Sonepar Artikelnummer

121252390

Hersteller Artikelnummer

1060 0504 10101

Hersteller Typ

1060050410101

Hersteller Artikel Nr.:

1060 0504 10101

DAB+:

Ja

Internet-Radio:

Ja

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85279100

Der IR 19 BT ist eine netzwerkfähige multifunktionale Audio-Quelle für Internet-/UKW/DAB+ Radio mit USB-Player und Aux-In.Die Netzwerkanbindung erfolgt über Bluetooth, WLAN oder RJ45-Buchse. Das Gerät verfügt über einen UPnP-Server zum streamen von freigegebenen Netzwerk-Dateien. Ebenso verfügt es über einen USB-Host-Anschluß zum direkten Abspielen von MP3-, AAC, AAC+, WMA, WAVE und FLAC-Dateien vom USB-Stick.Die integrierten Tuner-Bausteine für UKW- und DAB+ Empfang sowie der Zugriff auf über 20000 Internet-Radiostationen lassen keine Musikwünsche offen.Der IR 19 verfügt auch über einen integrierten Equalizer, mit dem der Klang an den jeweiligen Raum angepasst werden kann. Die Konfiguration erfolgt über die Bedientasten und das beleuchtete Display am Gerät oder über die UNDOK-APP mittels Smartphone.Das Gerät ist als Stand- oder 19''-Einbau-Version geeigntet. Im Lieferumfang entalten sind eine IR-Fernbedienung sowie jeweils eine Stab- und FM-Wurfantenne.