Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - Laustsprecher Up KEL 100 V 3 W passend zu Gira/Jung reinweiß

kopierenkopieren
WHD - Laustsprecher Up KEL 100 V 3 W passend zu Gira/Jung reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1030 0800 00113

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 3 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106002802

Sonepar Artikelnummer

120528414

Hersteller Artikelnummer

1030 0800 00113

Hersteller Typ

KELGEWTUP

Hersteller Artikel Nr.:

1030 0800 00113

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

3 W

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

1

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

100 .. 21000 Hz

Musikbelastbarkeit:

3 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

70.5 mm

Höhe:

70.5 mm

Tiefe:

59 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

0.001 kg

Lautsprecher geeignet für Sprache und Hintergrundmusik in z.B. Büros, Wohnhäusern, Hotelbädern, Der KEL ... UP T bietet einen für seine Größe erstaunlichen Sound. Er ist mit einem 50 mm-Breitbandlautsprecher und einem rückseitig angebrachten 100V-Übertrager bestückt. Die Metalltragplatte wird an einer Standard-Unterputzdose mit Tiefe von 63 mm angeschraubt. Das im Lieferumfang enthaltene Gitter in den Farben weiß, anthrazit oder silber wird auf die Metalltragplatte aufgesteckt und befestigt dadurch den Schalterrahmen. Dieser ist im Elektro-Fachgroßhandel erhältlich. Genaue Bestellbezeichnung in Abhängigkeit des Schalterprogramms siehe Tabelle am Ende des Kapitels Audioelektronik.