Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - Lautstärkeregler 8 Ohm für Berker LR15 Stereo up

kopierenkopieren
WHD - Lautstärkeregler 8 Ohm für Berker LR15 Stereo up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1150 0515 10301

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106009436

Sonepar Artikelnummer

120528434

Hersteller Artikelnummer

1150 0515 10301

Hersteller Typ

LR15BEUPS

Hersteller Artikel Nr.:

1150 0515 10301

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Stufenloser Lautstärkeregler geeignet für Wohnhäuser, Praxen, Der LR 15 Stereo ist mit zwei Potentiometern mit Anschlag bestückt. Die Metalltragplatte wird an einer Unterputzdose angeschraubt. Sie ist für die Jalousieschalterabdeckung mit Drehknopf des jeweiligen Schalterprogramms vorbereitet. Diese Teile sind im Elektro-Fachgroßhandel erhältlich. Genaue Bestellbezeichnung in Abhängigkeit des Schalterprogramms siehe Tabelle am Ende des Kapitels Audioelektronik.