WHD - LSt 50 BE uP-R,100V Lautstärkesteller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1150 5002 20021
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106010111
Sonepar Artikelnummer
121252467
Hersteller Artikelnummer
1150 5002 20021
Hersteller Typ
1150500220021
Hersteller Artikel Nr.:
1150 5002 20021
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
100V-Lautstärkesteller geeignet für z.B. Büros, Restaurants, Shops, .. Der LST 50 ist mit einem durchdrehbaren Drehschalter und einemSparübertrager bestückt. Optional ist er auch mit Pflichtrufrelais erhältlich. Die Metalltragplatte wird an einer Standard-Unterputzdose miteiner Tiefe von 63 mm angeschraubt. Sie ist für die Jalousieschalterabdeckung mit Drehknopf des jeweiligen Schalterprogramms vorbereitet.Diese Teile sind im Elektro-Fachgroßhandel erhältlich. Genaue Bestellbezeichnung in Abhängigkeit des Schalterprogramms siehe Tabelle amEnde des Kapitels Audioelektronik.


