Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - M/R 240-8 2-Wege, Hifi-Design- lautsprecher 40W, 8 Ohm

kopierenkopieren
WHD - M/R 240-8 2-Wege, Hifi-Design- lautsprecher 40W, 8 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1062 4100 00800

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 40 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106022596

Sonepar Artikelnummer

120381272

Hersteller Artikelnummer

1062 4100 00800

Hersteller Typ

1062 4100 00800

Hersteller Artikel Nr.:

1062 4100 00800

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

40 W

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

90 .. 20000 Hz

Impedanz:

8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

50 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Breite:

240 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

78 mm

Durchmesser:

240 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

0.001 kg

2-Wege HiFi-Designeinbaulautsprecher, ideal für Musikwiedergabe in Villen, Restaurants, Lobbies, Konferenzräumen, ... Der M 240 wurde mit dem Innovationspreis für Architektur und Technik ausgezeichnet. Er ist mit einem 166 mm-Tieftonchassis und einem coaxial angeordneten Hochtöner bestückt. Eine große Anzahl unterschiedlicher Abdeckblenden in runder und quadratischer Form lässt keinen Gestaltungswunsch offen. Blenden sind in Weißglas, Grünglas oder Schwarzglas erhältlich. Ebenso in Edelstahl und als Gipsblende, die mit jeder beliebigen Wandfarbe überstrichen werden kann. Das Gitter und das als Zubehör erhältliche Aufputzgehäuse AG/AGR 240 sind in weiß oder anthrazit lieferbar. Hinweis: Lautsprecher mit Gipsblende sind nicht für Feuchträume geeignet.