WHD - M/R 240-8 Basic 2-Wege Wand-/ Deckenlautsprecher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1062 4100 00808
Farbe - schwarz
Nennbelastbarkeit - 40 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106030379
Sonepar Artikelnummer
120362143
Hersteller Artikelnummer
1062 4100 00808
Hersteller Typ
1062 4100 00808
Hersteller Artikel Nr.:
1062 4100 00808
Farbe:
schwarz
Nennbelastbarkeit:
40 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
60 .. 23000 Hz
Impedanz:
8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
50 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Breite:
240 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
78 mm
Durchmesser:
240 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182100
Gewicht:
0.001 kg


