Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - MIC TM370 Mikrofonsprechstelle

kopierenkopieren
WHD - MIC TM370 Mikrofonsprechstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1113 7004 00100

  • Ausführung - Tisch

  • Technik - Kondensatormikrofon

  • Drahtlos - Nein

  • Mit Schwanenhals - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106044406

Sonepar Artikelnummer

121162103

Hersteller Artikelnummer

1113 7004 00100

Hersteller Typ

1113 7004 00100

Hersteller Artikel Nr.:

1113 7004 00100

Ausführung:

Tisch

Technik:

Kondensatormikrofon

Drahtlos:

Nein

Mit Schwanenhals:

Ja

Mit LCD-Anzeige:

Nein

Mit Sperrfunktion:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85181000

Gewicht:

0.500 kg

WHD MIC TM370 Mikrofonsprechstelle