Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - PREAMP 55 UP Vorverstärker

kopierenkopieren
WHD - PREAMP 55 UP Vorverstärker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1110 5500 10020

  • Ausführung - Vorverstärker

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106042990

Sonepar Artikelnummer

121252427

Hersteller Artikelnummer

1110 5500 10020

Hersteller Typ

1110550010020

Hersteller Artikel Nr.:

1110 5500 10020

Ausführung:

Vorverstärker

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85181000

Modularer Vorverstärker, Stereo (LineIn / Cinch), bestehend aus Tragplatte für 55er-Schalterprogramm mit LineIn-Eingang und vestärkerseitigem DESYM-Modul. Signalübertragung auf Datenkabel Kat. 5,6,7. Passend für 55er-Schalterprogramme als Set mit DESYM-LineIn Modul und Netzteil.