Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - Programmierung für BTR205, MP55BTL, BTR55MK2 mit kundensp. Gerätename

kopierenkopieren
WHD - Programmierung für BTR205, MP55BTL, BTR55MK2 mit kundensp. Gerätename

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1242 0503 00001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85176990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106034919

Sonepar Artikelnummer

121252504

Hersteller Artikelnummer

1242 0503 00001

Hersteller Typ

1242050300001

Hersteller Artikel Nr.:

1242 0503 00001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176990

Der BTR 205 ist ein leistungsfähiger Bluetooth-Empfänger mit Stereo-Verstärker und 230V-Netzteil in einem kompakten Gehäuse zum Einbau in Hohlräume wie Decken, Wände, Möbel, hinter Spiegeln, usw. In Verbindung mit WHD-Lautsprechern eignet er sich perfekt zur Hintergrundbeschallung u.a. von Küchen, Bädern und Hotelzimmern etc. Der BTR 205 ist auch als Set mit zwei Excitern/Körperschallwandler X 32 oder als Set mit zwei Einbau-Lautsprechern UP 10 erhältlich. Über den cleveren WHD-Namingservice können Sie die im Bluetooth-Menü des mobilen Geräts angezeigten Gerätenamen wie Küche, Bad oder Hotelzimmer-Nummer individuell bestellen.