Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - QB 200-4, Lautsprecher 1-Wege HiFi-Box, weiß

kopierenkopieren
WHD - QB 200-4, Lautsprecher 1-Wege HiFi-Box, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1032 0003 00100

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106037316

Sonepar Artikelnummer

121252347

Hersteller Artikelnummer

1032 0003 00100

Hersteller Typ

1032000300100

Hersteller Artikel Nr.:

1032 0003 00100

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182100

Der QB 200 ist eine kompakte HiFi-Box in schlichtem, ansprechendem Design. Er ist einsetzbar für Sprache, Musikwiedergabe und in Kombina -tion mit einem Subwoofer wie dem A 250 auch für Heimkinoanwendungen, wenn die Platzverhältnisse begrenzt sind und dennoch neutraleMusikwiedergabe gefordert ist. Der QB 200 ist bestückt mit einem hochwertigen 8cm Breitbandlautsprecher in Bassreflexabstimmung. Dadurchist er auch besonders gut für kleine Abhörabstände wie z.B. auf dem Schreibtisch geeignet. Das hochwertige Aluminiumgehäuse ist in schwarzoder weiß lackiert und mit einer Stoffabdeckung bestückt.