WHD - QB 200 Wandhalhalterung schwarz mit Kugelgelenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1750 0404 00201
Geeignet für - Lautsprecher
Montageart - Wand
Farbe - schwarz
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106037781
Sonepar Artikelnummer
121252557
Hersteller Artikelnummer
1750 0404 00201
Hersteller Typ
1750040400201
Hersteller Artikel Nr.:
1750 0404 00201
Geeignet für:
Lautsprecher
Montageart:
Wand
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85189000
Der QB 200 ist eine kompakte HiFi-Box in schlichtem, ansprechendem Design. Er ist einsetzbar für Sprache, Musikwiedergabe und in Kombina -tion mit einem Subwoofer wie dem A 250 auch für Heimkinoanwendungen, wenn die Platzverhältnisse begrenzt sind und dennoch neutraleMusikwiedergabe gefordert ist. Der QB 200 ist bestückt mit einem hochwertigen 8cm Breitbandlautsprecher in Bassreflexabstimmung. Dadurchist er auch besonders gut für kleine Abhörabstände wie z.B. auf dem Schreibtisch geeignet. Das hochwertige Aluminiumgehäuse ist in schwarzoder weiß lackiert und mit einer Stoffabdeckung bestückt.


