Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - QB 300-NT25,HiFi-Lautsprecher mit 25W-Übertrager,Nußbaum

kopierenkopieren
WHD - QB 300-NT25,HiFi-Lautsprecher mit 25W-Übertrager,Nußbaum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1035 0101 02500

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85182200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106042501

Sonepar Artikelnummer

121252362

Hersteller Artikelnummer

1035 0101 02500

Hersteller Typ

1035010102500

Hersteller Artikel Nr.:

1035 0101 02500

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Mit dem 2-Wege Passiv-Lautsprecher QB 300 haben wir unsere Hifi-Produktlinie konsequent weiter entwickelt. Dank Bassreflex spielt der QB 300 für seine Grösse in ungewohnt tiefen Regionen und bleibt dabei dennoch sauber und klar. Sein Gewicht von nahezu 3 kg zeugt von der Auswahl hochwertigster Komponenten und Materialien. Der QB 300 ist mit einem 4 Zoll Langhub Tieftöner und einem Gewebekalotten-Hochtöner bestückt. Das stabile Aluminium-Gehäuse trägt dazu bei, dass der QB 300 das Prädikat ''High End'' auch verdient hat. Mit einer Kantenlänge von nur 17 cm ist er ein kompaktes Kraftpaket und fügt sich problemlos in jede Umgebung ein. Dank seines zeitlosen Design und seiner schwarzen Stoffabdeckung spielt er stets unauffällig im Hintergrund und begeistert wenn er gefordert wird. Der QB 300 ist die ideale Lösung für jedes Heimkino, Wohnzimmer, Bar, Café oder auch Boutique. Das hochwertige Aluminiumgehäuse ist in schwarz oder weiß lackiert, das Massivholzgehäuse ist in Eiche, Nussbau oder Zirbe erhältlich. Beide Versionen sind mit einer Stoffabdeckung bestückt. Sonderfarben auf Anfrage. Als Zubehör ist die Kugelgelenkhalterung WH QB 300 erhältlich.