Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - QB 300 WLE-8 2Wege Wandlautsprecher 15W 8 Ohm Eiche

kopierenkopieren
WHD - QB 300 WLE-8 2Wege Wandlautsprecher 15W 8 Ohm Eiche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1035 0502 00100

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Wege - 2

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106042440

Sonepar Artikelnummer

121252373

Hersteller Artikelnummer

1035 0502 00100

Hersteller Typ

1035050200100

Hersteller Artikel Nr.:

1035 0502 00100

Farbe:

sonstige

Anzahl der Wege:

2

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Der QB 300 WL ist eine kompakte 2-Wege HiFi-Box für Wandmontage in ansprechendem Design. Er ist einsetzbar für Sprache, hochwertige Musikwiedergabe und in Kombination mit einem Subwoofer wie dem A 500 auch für anspruchsvolle Heimkinoanwendungen. Das stabile Aluminiumgehäuse ist in schwarz oder weiß lackiert, das Massivholzgehäuse ist in Eiche, Nussbau oder Zirbe erhältlich. Beide Versionen sind mit einer Stoffabdeckung bestückt. Sonderfarben auf Anfrage. Als Zubehör ist die Kugelgelenkhalterung WH QB 300 erhältlich.