Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - QB300 WLNT12 2Wege Wandlautsprecher mit 12W-Übertrager Nußbaum

kopierenkopieren
WHD - QB300 WLNT12 2Wege Wandlautsprecher mit 12W-Übertrager Nußbaum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1035 0501 02500

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85182200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106042396

Sonepar Artikelnummer

121252372

Hersteller Artikelnummer

1035 0501 02500

Hersteller Typ

1035050102500

Hersteller Artikel Nr.:

1035 0501 02500

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Der QB 300 WL ist eine kompakte 2-Wege HiFi-Box für Wandmontage in ansprechendem Design. Er ist einsetzbar für Sprache, hochwertige Musikwiedergabe und in Kombination mit einem Subwoofer wie dem A 500 auch für anspruchsvolle Heimkinoanwendungen. Das stabile Aluminiumgehäuse ist in schwarz oder weiß lackiert, das Massivholzgehäuse ist in Eiche, Nussbau oder Zirbe erhältlich. Beide Versionen sind mit einer Stoffabdeckung bestückt. Sonderfarben auf Anfrage. Als Zubehör ist die Kugelgelenkhalterung WH QB 300 erhältlich.