Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - Qube 2 go, HiFi-LSP mit WLAN- Audioempf. & Akku, weiß

kopierenkopieren
WHD - Qube 2 go, HiFi-LSP mit WLAN- Audioempf.  & Akku, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1032 0303 00101

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 1

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106038719

Sonepar Artikelnummer

121252352

Hersteller Artikelnummer

1032 0303 00101

Hersteller Typ

1032030300101

Hersteller Artikel Nr.:

1032 0303 00101

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

1

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182100

Der Qube 2 go ist ein HiFi-Lautsprecher mit eingebautem WLAN-Audioempfänger (IEEE 802.11n/WPA2), Verstärker und Akku. Das hochwertige Aluminiumgehäuse ist in schwarz oder weiß lackiert und mit einer Stoffabdeckung bestückt. Der Qube 2 go empfängt die Musik per AirPlay*, DLNA oder UPnP. Sonderfarben auf Anfrage.