Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - Qube L, HiFi-LSP mit WLAN-Audioempf. & LAN-Schnittstelle, weiß

kopierenkopieren
WHD - Qube L, HiFi-LSP mit WLAN-Audioempf. & LAN-Schnittstelle, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1032 0303 00100

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 1

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106038092

Sonepar Artikelnummer

121252351

Hersteller Artikelnummer

1032 0303 00100

Hersteller Typ

1032030300100

Hersteller Artikel Nr.:

1032 0303 00100

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

1

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Ja

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182100

Der Qube L ist ein HiFi-Lautsprecher mit eingebautem LAN-Anschluss (RJ 45) und Verstärker. Das hochwertige Aluminiumgehäuse ist in schwarz oder weiß lackiert und mit einer Stoffabdeckung bestückt. Der Qube L empfängt die Musik per AirPlay*, DLNA oder UPnP. Sonderfarben auf Anfrage.