Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - Qube XL 2-Wege WLAN Lautsprecher Echtholz Nussbaum

kopierenkopieren
WHD - Qube XL 2-Wege WLAN Lautsprecher Echtholz Nussbaum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1033 0101 00100

  • Farbe - sonstige

  • Aktiv-System - Ja

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106041993

Sonepar Artikelnummer

121252356

Hersteller Artikelnummer

1033 0101 00100

Hersteller Typ

1033010100100

Hersteller Artikel Nr.:

1033 0101 00100

Farbe:

sonstige

Aktiv-System:

Ja

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Ja

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Der Qube XL ist ein High-End Streaming Lautsprecher mit eingebautem Bluetooth-/(W)LAN-Empfänger sowie einem Verstärker mit DSP (Digitaler Signal Prozessor). Für den DSP-Chip wurde ein eigener Algorithmus entwickelt, der im Lautsprecher eine dynamische Klanganpassung vornimmt. Diese Technologie, das WHD Adaptive Sound Plus, sorgt unter anderem dafür, dass der Hörer auch bei leiser Lautstärke eine hochwertige Klangqualität erlebt. Abhängig vom Aufstellungsort können 3 Presets ausgewählt werden: None, Wall oder Corner. Zusätzlich kann an den Qube XL eine externe Audioquelle über Line-In via Cinch-Kabel angeschlossen werden und für bis zu zwei Qube XL eine Musikzone bilden - ohne WLAN. Der Qube XL hat – wie alle unsere WLAN-Receiver – bereits ein Internetradio an Bord. Das hat den großen Vorteil, dass man auch ohne Smartphone/Tablet Internetradio hören kann. Wenn der Qube XL keinen internen Internetradiosender spielt, dann empfängt er die Musik z.B. von einem Smartphone oder Tablet über die WHD-Multiplayer-App oder über beliebige Musik-Apps per AirPlay*, DLNA oder UPnP und gibt sie über die angeschlossenen Lautsprecher wieder. Der Qube XL kann zusätzlich über Tasten am Gerät bedient werden (Pause/Play, Skip, VOL +/-). Wie alle WHD WLAN-Receiver und Lautsprecher ist auch der Qube XL kompatibel mit spotify connect. Ein optional erhältliches KNX-Gateway kann alle (W)LAN-Geräte von WHD – also auch den WR 55, WR 205, den WR 250 HS und den AirBridge – ansteuern. Man kann z.B. via KNX eine Internetradiostation auswählen, die direkt abgespielt wird. Dafür ist kein Smartphone oder Tablet erforderlich. Weiterhin kann via KNX die Lautstärke geregelt und das Modul ausgeschaltet werden. Das hochwertige Aluminiumgehäuse ist in schwarz oder weiß lackiert, das Echtholzgehäuse ist in Eiche, Nussbau oder Zirbe erhältlich. Beide Versionen sind mit einer Stoffabdeckung bestückt. Sonderfarben auf Anfrage. Als Zubehör ist die Kugelgelenkhalterung WH QB 300 erhältlich.