Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - R 1900 WR/BT DSP, Außenlautsprecher mit Leuchte, weiss/granit-grau

kopierenkopieren
WHD - R 1900 WR/BT DSP, Außenlautsprecher mit Leuchte, weiss/granit-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1041 9003 00501

  • Farbe - sonstige

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106041726

Sonepar Artikelnummer

121252385

Hersteller Artikelnummer

1041 9003 00501

Hersteller Typ

1041900300501

Hersteller Artikel Nr.:

1041 9003 00501

Farbe:

sonstige

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

2-Wege Rundstrahllautsprecher mit Leuchte, ideal geeignet für die Wiedergabe von Musik im Innen- und Außenbereich, z.B. in Freizeitparks, in Gärten oder auf Terrassen im Hotel- und Wohnbereich, Freibädern, Biergärten, .. Der R 1900 WPL ist mit einem 166 mm-Tieftonchassis mit coaxial angeordnetem Hochtöner bestückt. Das eingebaute Leuchtmittel (230 V) sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung der Kugel. Er wird über eine Platte montiert, die auf dem Boden angeschraubt werden kann und somit als Diebstahlschutz dient. Der R 1900 WPL ist auch als Aktiv-Lautsprecher mit Bluetooth-/WLAN-Receiver und einem DSP (Digitaler Signal Prozessor) erhältlich. Für den DSP-Chip wurde ein eigener Algorithmus entwickelt, der im Lautsprecher eine dynamische Klanganpassung vornimmt. Diese Technologie, das WHD Adaptive Sound Plus, sorgt unter anderem dafür, dass der Hörer auch bei leiser Lautstärke eine hochwertige Klangqualität erlebt.