Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - SDL-400MWR Spanndeckenlautsprecher Lautsprecher im Alu-Gehäuse

kopierenkopieren
WHD - SDL-400MWR Spanndeckenlautsprecher Lautsprecher im Alu-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1060 1000 00401

  • Farbe - Silber

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106042273

Sonepar Artikelnummer

121252394

Hersteller Artikelnummer

1060 1000 00401

Hersteller Typ

1060100000401

Hersteller Artikel Nr.:

1060 1000 00401

Farbe:

Silber

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Impedanz:

8 Ohm

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Ja

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Der SDL 400 ist ein 2-Wege Lautsprecher für den Einsatz in Spanndecken. Den Lautsprecher gibt es mit Bluetooth-Empfänger BTR 405 (SDL 400 M-BT), mit WLAN Empfänger WR 205 (SDL 400 M-WR), mit Bluetooth-Empfänger und Radio BTR 205 (SDL 400 M-R/BT), mit Radio HLS 51 Basic (SDL 400 M-R) oder als passiven Lautsprecher (SDL 400-S). Der SDL 400 wird komplett unsichtbar hinter der Spanndecke verbaut und klingt dank seiner speziell auf diese Anwendung entwickelten Frequenzweiche, durch die Folie hindurch dennoch sehr natürlich. Er ist mit einem 4'' Tieftöner und einem Hochtöner bestückt. Durch seine integrierte Bassreflextechnik spielt er trotz seiner sehr flachen Bauform von nur 48mm dennoch auch im Bassbereich gut mit. Es können bis zu 3 weitere SDL 400-S an einem SDL 400-M angeschlossen werden.