Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - Soundwaver schwarz

kopierenkopieren
WHD - Soundwaver schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1145 0001 00100

  • Farbe - schwarz

  • Aktiv-System - Ja

  • Bluetooth - Ja

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106034155

Sonepar Artikelnummer

120381279

Hersteller Artikelnummer

1145 0001 00100

Hersteller Typ

1145 0001 00100

Hersteller Artikel Nr.:

1145 0001 00100

Farbe:

schwarz

Aktiv-System:

Ja

Bluetooth:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Ja

Musikbelastbarkeit:

4 W

USB-Anschluss:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.001 kg

Der SOUNDWAVER ist ein innovativer Exciter/Körperschallwandler. Er verwandelt jede harte Oberfläche wie Holz, Glas oder Metall in einen Resonanz-Körper und gibt Ihre Musik in erstaunlicher Klangqualität wieder. Unterschiedliche Geräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Laptops .. können über Bluetooth V2.0 oder über einen 3,5 mm Klinkenstecker angebunden werden. Die Stromversorgung des eingebauten, wiederaufladbaren Akkus erfolgt über einen USB-Anschluss.