WHD - Spanndeckenlautsprecher mit integriertem Bluetooth-Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060 1000 00301
Farbe - Silber
Nennbelastbarkeit - 5 W
Aktiv-System - Ja
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106040606
Sonepar Artikelnummer
120569780
Hersteller Artikelnummer
1060 1000 00301
Hersteller Typ
1060 1000 00301
Hersteller Artikel Nr.:
1060 1000 00301
Farbe:
Silber
Nennbelastbarkeit:
5 W
Aktiv-System:
Ja
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
70 .. 22000 Hz
Musikbelastbarkeit:
5 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
404 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
0.001 kg


