WHD - Sprachausgabemodul ASA 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1142 0003 02001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85185000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106025078
Sonepar Artikelnummer
121252448
Hersteller Artikelnummer
1142 0003 02001
Hersteller Typ
1142000302001
Hersteller Artikel Nr.:
1142 0003 02001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85185000
Der ASA 150 ist ein Audiospeicher mit integriertem Verstärker und dient als akustisches Signalausgabemodul für definierte Ansagen, Aufmerksamkeitssignale wie Gongs, etc. Es können bis zu 64 verschiedene mp3-Audiodateien auf der internen MMC/SD-Karte abgespeichert und über den 6 Bit-Bus gestartet werden. Die Ansteuerung erfolgt über ein 24VDC-Signal. Der ASA 150 wird auf einer Hutschiene montiert (8,5 TE) und hat 6 Dateneingänge. Der integrierte Verstärker bietet einen Lautsprecherausgang von 15 W an 4 Ohm.


