WHD - ST 50 G,Schleifenübertrager im Gehäu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1256 0500 10001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85043121
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106010982
Sonepar Artikelnummer
121252509
Hersteller Artikelnummer
1256 0500 10001
Hersteller Typ
1256050010001
Hersteller Artikel Nr.:
1256 0500 10001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85043121
Die induktive Übertragung ermöglicht Benutzern von Hörgeräten mit zusätzlichen Induktionsspulen den Empfang von Tonsignalen. Die Schleife sollte so verlegt werden, dass sie die vorgesehene Nutzfläche umschließt. Der Leistungsbedarf hängt von der Fläche des Empfangsfeldes, dessen Beschaffenheit und der Art der Ausführung der Schleifenverlegung ab. Als Richtwert kann man mit 0,1 W/m rechnen, wobei sich bei Stahlbetonbauten der Bedarf auf ca. 0,3-1 W/m erhöhen kann. Die provisorische Verlegung einer Versuchsschleife gibt hierüber Aufschluss, auch über mögliche Störeinwirkungen. Bei großen Flächen ist die Unterteilung in Teilflächen sinnvoll. Bei Verwendung des ST 50 (G) sollte die Impedanz der Schleife zwischen 0,5 und 2 Ohm liegen. Sie entspricht etwa dem Gleichstromwiderstand. Bei Verwendung von mehradrigen Kabeln lässt sich der Widerstand durch entsprechendes Parallel- oder Serienschalten der einzelnen Adern einstellen. Um das Schleifenfeld optimal justieren zu können, wird eine separate Endstufe empfohlen. ST 50: Incl. zwei Winkeln zur Befestigung in einem Gehäuse. ST 50 G: In Kunststoffgehäuse eingebaut, incl. mehrpoligen Anschlussleisten.


