Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - UP 10 Music-8, Deckenlautsprecher 20W, 8 Ohm, weiß

kopierenkopieren
WHD - UP 10 Music-8, Deckenlautsprecher 20W, 8 Ohm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1060 1003 00800

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 6 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4043106025450

Sonepar Artikelnummer

120362141

Hersteller Artikelnummer

1060 1003 00800

Hersteller Typ

1060 1003 00800

Hersteller Artikel Nr.:

1060 1003 00800

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

6 W

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

1

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

170 .. 16000 Hz

Impedanz:

8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

8 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Breite:

140 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

48 mm

Durchmesser:

140 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

0.001 kg

Kompakter Deckeneinbaulautsprecher aus Kunststoff, ideal für die Wiedergabe von Hintergrundmusik in niederen Räumen (2,4...4 m) z.B. Wohnhäusern, ... Er ist mit einem sehr linearen 87 mm-Breitbandchassis bestückt. Daraus resultiert eine gute Musikwiedergabequalität. Der Montagering wird mittels zwei Sägezahnspannreitern befestigt und der Frontring über einen Bajonettverschluss eingedreht. Als Zubehör ist der Eingießtopf EGT 10 für Betondecken erhältlich.