Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - UP 10-T6 Marine Deckenlautsprecher 6W-Übertrager,weiß

kopierenkopieren
WHD - UP 10-T6 Marine Deckenlautsprecher 6W-Übertrager,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1060 1003 00112

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85182100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106039983

Sonepar Artikelnummer

121252398

Hersteller Artikelnummer

1060 1003 00112

Hersteller Typ

1060100300112

Hersteller Artikel Nr.:

1060 1003 00112

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182100

Kompakter Deckeneinbaulautsprecher aus Kunststoff, ideal für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in niederen Räumen (2,4...3 m) z.B. Fluren, Büros, Praxen/Kanzleien, .. Er ist mit einem 87 mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel bestückt. Daraus resultiert ein breiter Abstrahlwinkel, so dass mit wenigen UP 10 eine große Fläche gleichmäßig beschallt werden kann. Der Montagering wird mittels zwei Sägezahnspannreitern befestigt und der Frontring über einen Bajonettverschluss eingedreht.|Der Lautsprecher ist auch als wetterfeste Marineversion für Dachvorsprünge, Terrassen, Wellnessbereiche, .. erhältlich.