WHD - UP 14/2-8 Deckeneinbaulautsprecher weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060 1403 20005
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 40 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106017172
Sonepar Artikelnummer
120317485
Hersteller Artikelnummer
1060 1403 20005
Hersteller Typ
1060 1403 20005
Hersteller Artikel Nr.:
1060 1403 20005
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
40 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
50 .. 22000 Hz
Impedanz:
8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
50 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
196 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
87 mm
Durchmesser:
196 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
0.001 kg


