Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - UP 22-T10 Deckenlautsprecher 10W-Übertrager,weiß

kopierenkopieren
WHD - UP 22-T10 Deckenlautsprecher 10W-Übertrager,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1060 2203 01000

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85182100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106040903

Sonepar Artikelnummer

121252406

Hersteller Artikelnummer

1060 2203 01000

Hersteller Typ

1060220301000

Hersteller Artikel Nr.:

1060 2203 01000

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182100

Großer Deckenlautsprecher aus Kunststoff, ideal für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik in hohen Räumen (4.. 5 m) z.B. in Foyers, Kaufhäusern, Passagen, .. Der UP 22 ist mit einem 210 mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel bestückt. Optisch zeichnet er sich durch den besonders schmalen Rand des Frontrings aus. Der Montagering wird mittels vier Sägezahnspannreitern befestigt und der Frontring über einen Bajonettverschluss eingedreht.