WHD - UPM 140-8 Deckenlautsprecher weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1061 4003 00800
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 6 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106030393
Sonepar Artikelnummer
120353684
Hersteller Artikelnummer
1061 4003 00800
Hersteller Typ
1061 4003 00800
Hersteller Artikel Nr.:
1061 4003 00800
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
6 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
1
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
170 .. 22000 Hz
Impedanz:
8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
8 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
70 mm
Durchmesser:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182900
Gewicht:
0.001 kg


