Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - VoiceBridge Set Standard Generation 2

kopierenkopieren
WHD - VoiceBridge Set Standard Generation 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1110 2004 20202

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106043164

Sonepar Artikelnummer

121252425

Hersteller Artikelnummer

1110 2004 20202

Hersteller Typ

1110200420202

Hersteller Artikel Nr.:

1110 2004 20202

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176990

Die VoiceBridge Standard Generation 2 ist ein kontaktloses, vollautomatisches Gegensprechanlagen-Set mit verbesserter Sprachqualität. Das Set besteht aus zwei Sprechstellen (je eine kunden-/personalseitig), einem Netzteil und den erforderlichen Kabeln. Eine aufwendige Integration in bestehende Systeme ist nicht notwendig. Die VoiceBridge ist einfach zu installieren und läuft vollkommen autark, sicher und stabil.Infrarot-Sensoren erkennen, ob eine Person vor dem Gerät steht. Dabei werden Umgebungsgeräusche und störende Echos bei der Kommunikation unterdrückt (Echo Cancellation/Noise Reduction). Extra lautes Sprechen ist nicht notwendig. Das garantiert eine hygienische (und damit) sichere und vor allen Dingen verständliche Kommunikation.Zum berührungsfreien Einsatz kommt die einfache Reinigung der Sprechstellen mit jedem gängigen Flächenreiniger. So kann das System einfach in individuellen Hygiene- und Sicherheitskonzepte integriert und sogar einfach nachgerüstet werden, z.B. POS, Besuchshilfe für Pflegeheime, Infopoints und Check-In-Schalter. Auch bei Radiologen oder Lungenärzte, bei denen die Patienten und das Personal während der Untersuchung oft durch eine Tür getrennt sind, kann die VoiceBridge als Kommunikationsunterstützung dienen. Ein weiteres Einsatzgebiet sind Beratungsgespräche z.B. in Banken und Autohäusern… etc., die den Kunden und Mitarbeitern höchstmöglichen Schutz vor Ansteckungen abverlangen.Die VoiceBridge ist geeignet für den Einsatz an jeder Hygieneschutzwand aus Acrylglas oder (Echt-)Glas.