Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - WBMINI schwarz RAL 9005 U-Bügel

kopierenkopieren
WHD - WBMINI schwarz RAL 9005 U-Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1750 8010 40040

  • Geeignet für - Lautsprecher

  • Montageart - Wand

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106019657

Sonepar Artikelnummer

121252560

Hersteller Artikelnummer

1750 8010 40040

Hersteller Typ

1750801040040

Hersteller Artikel Nr.:

1750 8010 40040

Geeignet für:

Lautsprecher

Montageart:

Wand

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85189000

U-Bügel-Halterung aus Aluminium, in den Farben Weiß und Schwarz, passend für die 2-Wege-HiFi-Box Mini 4 und Mini 4 WP.