Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - WBMINI weiss RAL 9016 U-Bügel

kopierenkopieren
WHD - WBMINI weiss RAL 9016 U-Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1750 8010 30040

  • Geeignet für - Lautsprecher

  • Montageart - Wand

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106019633

Sonepar Artikelnummer

120528440

Hersteller Artikelnummer

1750 8010 30040

Hersteller Typ

WBMINIW

Hersteller Artikel Nr.:

1750 8010 30040

Geeignet für:

Lautsprecher

Montageart:

Wand

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85189000

Gewicht:

0.100 kg

U-Bügel-Halterung aus Aluminium, in den Farben Weiß und Schwarz, passend für die 2-Wege-HiFi-Box Mini 4 und Mini 4 WP.