WHD - WL 6 HQ-8 Wandlautsprecher mit Rückwand weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1031 3603 30001
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 6 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106033905
Sonepar Artikelnummer
120528418
Hersteller Artikelnummer
1031 3603 30001
Hersteller Typ
WL 6 HQ-8
Hersteller Artikel Nr.:
1031 3603 30001
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
6 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
1
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
115 .. 21000 Hz
Impedanz:
8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
8 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
312 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
1.700 kg


