Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - WL 6-HQ-T10, Wand-Designlautsprecher mit 10W-Übertrager, weiß

kopierenkopieren
WHD - WL 6-HQ-T10, Wand-Designlautsprecher mit 10W-Übertrager, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1031 3603 30017

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 1

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106036494

Sonepar Artikelnummer

121252341

Hersteller Artikelnummer

1031 3603 30017

Hersteller Typ

1031360330017

Hersteller Artikel Nr.:

1031 3603 30017

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

1

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Designlautsprecher für Wandmontage. Das ansprechende, asymmetrische Design dieses Lautsprechers setzt einen neuen Trend.Der WL 6 HQ ist mit einem Highend-Breitbandlautsprecher bestückt und erreicht dadurch eine gute Baßwiedergabe und einen sehr linearenFrequenzgang. Er eignet sich sehr gut für Wohnhäuser, Restaurants, ...Als Zubehör ist eine Rückwand erhältlich.