Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - WR 225 HS, WLAN-Audioempfänger mit 2x25W-Verstärker und LAN-Schnittst, grau

kopierenkopieren
WHD - WR 225 HS, WLAN-Audioempfänger mit 2x25W-Verstärker und LAN-Schnittst, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1132 2500 10000

  • Sender - Nein

  • Empfänger - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85176990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106038511

Sonepar Artikelnummer

120528432

Hersteller Artikelnummer

1132 2500 10000

Hersteller Typ

WR 225 HS

Hersteller Artikel Nr.:

1132 2500 10000

Sender:

Nein

Empfänger:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.001 kg

Der WR 225 HS ist ein (W)LAN-Receiver für die Montage im Verteilerschrank auf der Hutschiene mit 2x25W Verstärker. Ein optional erhältliches KNX-Gateway kann alle (W)LAN-Geräte von WHD – also auch den WR 55, WR 205, den Qube und den AirBridge – ansteuern. Man kann z.B. via KNX eine Internetradiostation auswählen, die direkt vom WLAN-Modul abgespielt wird. Dafür ist kein Smartphone oder Tablet erforderlich. Weiterhin kann via KNX die Lautstärke geregelt und das Modul ausgeschaltet werden.|Wenn der WR 225 HS keinen internen Internetradiosender spielt, dann empfängt er die Musik z.B. von einem Smartphone oder Tablet über die WHD-Multiplayer-App per AirPlay*, DLNA oder UPnP und gibt sie über die angeschlossenen Lautsprecher wieder.|Der WR 225 HS kann über die Ethernetbuchse oder per WLAN betrieben werden.