WHD - WR 250 HS BT/WLan-Audioempfänger 2x50W Verstärker DSP mit Line-In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1132 5000 10000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106040170
Sonepar Artikelnummer
121252445
Hersteller Artikelnummer
1132 5000 10000
Hersteller Typ
1132500010000
Hersteller Artikel Nr.:
1132 5000 10000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176990
Der WR 250 DSP HS ist ein Bluetooth-/(W)LAN-Receiver mit 2x50W Stereo-Verstärker und DSP (Digitaler Signal Prozessor) für die Montage im Verteilerschrank auf der Hutschiene. Für den DSP-Chip wurde ein eigener Algorithmus entwickelt, der im Lautsprecher eine dynamische Klanganpassung vornimmt. Diese Technologie, das WHD Adaptive Sound Plus, sorgt unter anderem dafür, dass der Hörer auch bei leiser Lautstärke eine hochwertige Klangqualität erlebt. Es können 3 Presets ausgewählt werden: Neutral, Loudness, Extra Baß. Am Line-In kann eine externe Tonquelle angeschlossen werden. Der WR 250 DSP HS kann über die Ethernetbuchse oder per WLAN und auch per Bluetooth betrieben werden. Der WR 250 DSP HS hat – wie alle unsere WLAN-Receiver – bereits ein Internetradio an Bord. Das hat den großen Vorteil, dass über den WR 250 DSP HS auch ohne Smartphone/Tablet Internetradio gehört werden kann. Wenn der WR 250 DSP HS keinen internen Internetradiosender spielt, dann empfängt er die Musik z.B. von einem Smartphone oder Tablet über die WHD-Multiplayer-App oder über beliebige Musik-Apps per AirPlay*, DLNA oder UPnP und gibt sie über die angeschlossenen Lautsprecher wieder. Wie alle WHD WLAN-Receiver und Lautsprecher ist auch der WR 250 DSP HS kompatibel mit spotify connect. Ein optional erhältliches KNX-Gateway kann alle (W)LAN-Geräte von WHD – also auch den WR 55, WR 205, den Qube (XL) und den AirBridge – ansteuern. Man kann z.B. via KNX eine Internetradiostation auswählen, die direkt vom WLAN-Modul abgespielt wird. Dafür ist kein Smartphone oder Tablet erforderlich. Weiterhin kann via KNX die Lautstärke geregelt und das Modul ausgeschaltet werden.


