WHD - Zahnbürstenladegerät BPC passend für Braun Oral-B Professional Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1470 5503 00000
Farbe - weiß
Breite - 55 mm
Montageart - Unterputz
Höhe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106031925
Sonepar Artikelnummer
120317486
Hersteller Artikelnummer
1470 5503 00000
Hersteller Typ
1470 5503 00000
Hersteller Artikel Nr.:
1470 5503 00000
Farbe:
weiß
Breite:
55 mm
Montageart:
Unterputz
Höhe:
55 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.001 kg
Die ZBL 55 ist ein iduktives Ladegerät (kontaktlos) passend zu den gängigsten elektrischen Zahnbürsten von Braun Oral-B und Philips. Das Ladegerät ist weiterhin mit unserer Notbeleuchtung mit Nachtlichtfunktion JACKLIGHT kompatibel. Es wird fest in gängige Schalterprogramme eingebaut. Somit entfällt der lästiger Kabelsalat von den Tischladegeräten. Durch den abnehmbaren Deckel und die polierte Oberfläche lässt sich die ZBL 55 sehr einfach reinigen. Die ZBL 55 passt mittels seiner 55 x 55 mm-Frontplatte in gängige Schalterprogramme. Erhältlich in der Farbe weiß.


