Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - ZBL 55 PHS-W, Wechseleinsatz weiß

kopierenkopieren
WHD - ZBL 55 PHS-W, Wechseleinsatz weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1470 5503 01400

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106033271

Sonepar Artikelnummer

121252519

Hersteller Artikelnummer

1470 5503 01400

Hersteller Typ

1470550301400

Hersteller Artikel Nr.:

1470 5503 01400

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044060

Die ZBL 55 ist ein iduktives Ladegerät (kontaktlos) passend zu den gängigsten elektrischen Zahnbürsten von Braun Oral-B und Philips. Das Ladegerät ist weiterhin mit unserer Notbeleuchtung mit Nachtlichtfunktion JACKLIGHT kompatibel. Es wird fest in gängige Schalterprogramme eingebaut. Somit entfällt der lästiger Kabelsalat von den Tischladegeräten. Durch den abnehmbaren Deckel und die polierte Oberfläche lässt sich die ZBL 55 sehr einfach reinigen. Die ZBL 55 passt mittels seiner 55 x 55 mm-Frontplatte in gängige Schalterprogramme. Erhältlich in der Farbe weiß.