Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - ZBL 55 UPEinsatz für Ind. Ladegerät Zahnbürsten & Notlicht m. Nachtlichtf Up

kopierenkopieren
WHD - ZBL 55 UPEinsatz für Ind. Ladegerät Zahnbürsten & Notlicht m. Nachtlichtf Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1470 5503 01500

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106034193

Sonepar Artikelnummer

121252520

Hersteller Artikelnummer

1470 5503 01500

Hersteller Typ

1470550301500

Hersteller Artikel Nr.:

1470 5503 01500

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044060

Die ZBL 55 ist ein iduktives Ladegerät (kontaktlos) passend zu den gängigsten elektrischen Zahnbürsten von Braun Oral-B und Philips. Das Ladegerät ist weiterhin mit unserer Notbeleuchtung mit Nachtlichtfunktion JACKLIGHT kompatibel. Es wird fest in gängige Schalterprogramme eingebaut. Somit entfällt der lästiger Kabelsalat von den Tischladegeräten. Durch den abnehmbaren Deckel und die polierte Oberfläche lässt sich die ZBL 55 sehr einfach reinigen. Die ZBL 55 passt mittels seiner 55 x 55 mm-Frontplatte in gängige Schalterprogramme. Erhältlich in der Farbe weiß.