Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WICHMANN - 24er Pack Instafix® Kabelbügel 400x120 190 x 110 x 39 mm

kopierenkopieren
WICHMANN - 24er Pack Instafix® Kabelbügel 400x120 190 x 110 x 39 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ENIFKB400120-24

  • Länge - 190 mm

  • Ausführung - zweiseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 120

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251636719613

Sonepar Artikelnummer

121395509

Hersteller Artikelnummer

ENIFKB400120-24

Hersteller Typ

ENIFKB400120-24

Hersteller Artikel Nr.:

ENIFKB400120-24

Länge:

190 mm

Ausführung:

zweiseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

120

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

1.429 kg

24er Pack Kabelbügel für Wichmann INSTAFIX Brandschutzkanal zur Befestigung von Kabeln innerhalb des Kanals. Für Kanäle der Größe 400x120 mm. Pro 0,5 Meter Kabelkanal werden 2 Kabelbügel benötigt.