Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WICHMANN - 24er Pack Instafix® Kabelbügel 80x50 70 x 39 x 39 mm

kopierenkopieren
WICHMANN - 24er Pack Instafix® Kabelbügel 80x50 70 x 39 x 39 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ENIFKB080050-24

  • Länge - 70 mm

  • Ausführung - einseitig

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 35

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251636719620

Sonepar Artikelnummer

121395506

Hersteller Artikelnummer

ENIFKB080050-24

Hersteller Typ

ENIFKB080050-24

Hersteller Artikel Nr.:

ENIFKB080050-24

Länge:

70 mm

Ausführung:

einseitig

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

35

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.409 kg

24er Pack Kabelbügel für Wichmann INSTAFIX Brandschutzkanal zur Befestigung von Kabeln innerhalb des Kanals. Für Kanäle der Größe 80x50 mm.