WICHMANN - 3S Box 60x160x270 mm (HxBxT) Dreiseitige Kabelbox für Wand/Decke EI90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN3S060160
Ausführung - Kabelbox
Form - dreiseitig
Plattenstärke/Produktlänge - 270 mm
Außenhöhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251636711150
Sonepar Artikelnummer
121395383
Hersteller Artikelnummer
EN3S060160
Hersteller Typ
EN3S060160
Hersteller Artikel Nr.:
EN3S060160
Ausführung:
Kabelbox
Form:
dreiseitig
Plattenstärke/Produktlänge:
270 mm
Außenhöhe:
60 mm
Außenbreite:
160 mm
Innenhöhe:
38 mm
Innenbreite:
130 mm
Tiefe:
270 mm
Min. Wandstärke:
100 mm
Min. Deckenstärke:
150 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
80 mm
Zubehör erforderlich:
Nein
Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau):
Ja
Geeignet für Massivwand (Nassbau):
Ja
Geeignet für Massivdecken:
Ja
Geeignet für bodenbündige Installation:
Nein
Geeignet für deckenbündige Installation:
Ja
Geeignet für Kunststoffleerrohre:
Ja
Mindestabstände innerhalb der Brandabschottung notwendig:
Nein
Brandabschottung belegbar zu 100 %:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68159900
Gewicht:
1.800 kg


