WICHMANN - Akustikbox Typ E 110x240x140mm (HxBxT) 2 Akustikboxen E pro Durchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABE110240
Form - rechteckig
Außenhöhe - 110 mm
Außenbreite - 240 mm
Innenhöhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251636707337
Sonepar Artikelnummer
121395089
Hersteller Artikelnummer
ABE110240
Hersteller Typ
ABE110240
Hersteller Artikel Nr.:
ABE110240
Form:
rechteckig
Außenhöhe:
110 mm
Außenbreite:
240 mm
Innenhöhe:
90 mm
Innenbreite:
210 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.000 kg


