WICHMANN - Akustikbox Typ E 110x640x140mm (HxBxT) 2 Akustikboxen E pro Durchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABE110640
Form - rechteckig
Außenhöhe - 110 mm
Außenbreite - 640 mm
Innenhöhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251636707405
Sonepar Artikelnummer
121395096
Hersteller Artikelnummer
ABE110640
Hersteller Typ
ABE110640
Hersteller Artikel Nr.:
ABE110640
Form:
rechteckig
Außenhöhe:
110 mm
Außenbreite:
640 mm
Innenhöhe:
90 mm
Innenbreite:
610 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.500 kg


